Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm
Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm
Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm
Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm
Forum Elektriker-Tasche 510 x 250 x320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p933536
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919500
EAN/GTIN:
     4317784919500
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche, Elektriker

• Nylon 1680 Denier
• Verschließbar mit Klettverschluss
• Deckel durch Klettverschluss abnehmbar
• Tragegriff gepolstert
• Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
• Kunststoffbodengleiter
• 2 Clips für Bandmaße
• 3 Außentaschen mit Klettverschluss
• Tasche mit 6 Außenfächern
• 1 Seitenfach für Kleinteile
• Umlaufende Bänder für Fixierung der Werkzeuge
• 1 Außenfach für große Werkzeuge, z. B. Rohrzange, Handsäge oder Wasserwaage, verschließbar mit Reißverschluss und Riemen mit Klettverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Verschlußtyp:
Klettverschluss
Korpusmaterial:
Nylon 1680 Denier
SB-Verpackt:
Nein
Mit Griffloch:
Ja
Anzahl der Schubladen:
Elektriker, 6 Außenfächer
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abschließbar:
Nein
Höhe (Innen):
285 mm
rollbar:
Nein
Breite (Innen):
220 mm
Länge (Innen):
480 mm
Besonderheit:
Deckel durch Klettverschluss abnehmbar
Verschlußanzahl:
1 St.
Korpusfarbe:
schwarz
Verstärkte Bodenschale:
Nein
Mit Trageriemen:
Ja
Lieferumfang:
Inklusive separater Handy-Tasche
Mit Ringkappen:
Nein
Innenausstattung:
2 Clips für Bandmaße, umlaufende Bänder zur Fixierung der Werkzeuge
Farbe:
schwarz
Bodengleiter:
Nein
Innenmaß:
480 x 220 x 285 mm
Volumen:
30
Außenmaterial:
Nylon
Höhe:
320 mm
Breite:
250 mm
Länge:
510 mm
Gewicht:
2800 kg
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Forum, Elektriker-Tasche, 510, x, 250, x320
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,58*
€ 38,86*
8 Tage
315
€ 4,95*
ab € 28,91*
€ 39,05*
€ 4,80*
ab € 31,97*
€ 43,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.