| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784922487 Herst.-Nr.: DVE4317784922487 EAN/GTIN: 4317784922487 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, 10-teilig, FORUM - Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 - Kugelfangrille - Griffige Kreuzrändelung - Chrom-Vanadium-Stahl - Spitze matt grau - Matt verchromt - Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 - Kugelfangrille Inhalt: Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm Lieferung: Im Kunststoffkasten.- Anzahl 10-teilig Weitere Informationen: | | Anzahl: | 10-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz forum 1/2", einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Einsatzgarnitur, FORUM, Garnitur, QR4027342, Stecknuss-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Steckschlüssel-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,40* | € 57,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,37* | € 57,32* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 46,24* | € 62,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|