| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p668629 Herst.-Nr.: 4317784922487 EAN/GTIN: 4317784922487 |
| |
|
| | |
| FORUM Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 10-teilig Innen-Vierkant-Antrieb DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Für Innen-Sechskant-Schrauben. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Spitze matt grau. Kugelfangrille. Inhalt: Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-Sechskant-Schrauben 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Forum | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Innensechskant | SB-Verpackt: | Nein | Anzahl der Teile: | 10 | Antriebsvierkant: | 1/2 | Ausführung: | Stecknuss | Antriebsform: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, FORUM, Steckschlüssel-Garnitur, Automobilwerkzeuge, 13-teilig, 1/2" |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,64* | € 54,59* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,23* | € 54,85* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,59* | € 61,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|