Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser WN L VHM 8,00 mm TiALN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser WN L VHM 8,00 mm TiALN
Bohrnutenfräser WN L VHM 8,00 mm TiALN
Bohrnutenfräser WN L VHM 8,00 mm TiALN
Bohrnutenfräser WN L VHM 8,00 mm TiALN
Bohrnutenfräser WN L VHM 8,00 mm TiALN
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784942171
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784942171
EAN/GTIN:
     4317784942171
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Mini-Fräser TiAlN, 3 Schneiden, extra kurz, 45° - Ausführung: extra kurz - VHM UF - Typ NH - 3 Schneiden - Werksnorm - DIN 6535-HB - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, universelle Bearbeitung - Drallwinkel 45° - Trockenbearbeitung möglich - Mit Zentrumschnitt Hinweis: Nicht zum Nachschleifen vorgesehen. - Stahl <850 N 110 - Stahl <1000 N 100 - Gusseisen 120 - Kupfer, Messing, Bronze 100 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 150 - Stahl <1400 N 80 - INOX 50 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Schneidenlänge l2 13 mm - Gesamtlänge l1 55 mm - Schaft-Ø d2 h6 8 mm - Ø d1e8 8 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
110
Stahl <1000 N:
100
Gusseisen:
120
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Stahl <1400 N:
80
INOX:
50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
40
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schneidenlänge l2:
13 mm
Gesamtlänge l1:
55 mm
Schaft-Ø d2 h6:
8 mm
Ø d1e8:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, bohrnutenfräser 8mm z3, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, BohrnutenfräserWN, Forum, Fräser, Minifäser, Nutenfräser, Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Mini-Fräser, VHM-Schaftfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 20,34*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 20,42*
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 21,12*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,95*
€ 22,77*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.