Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 8,00mm TiALN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 8,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 8,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 8,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 8,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 8,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 8,00mm TiALN
Forum Bohrnutenfr. WN L VHM 8,00mm TiALN
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026678
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784942171
EAN/GTIN:
     4317784942171
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Mini-Fräser TiAlN, 3 Schneiden, extra kurz, 45° • VHM UF • Typ N • Werksnorm • Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, universelle Bearbeitung • Trockenbearbeitung möglich Hinweis: Nicht zum Nachschleifen vorgesehen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ø d1 h10:
8,00 mm
INOX:
50
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Werkstoff:
VHM
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
40
Stahl <1400 N:
80
Stahl <1000 N:
100
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Gusseisen:
120
Stahl <850 N:
110
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Luft:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Hersteller:
Forum
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Arbeitslänge:
13 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, bohrnutenfräser 8mm z3, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, VHM-Fräser, Schaftfräser, Nutenfräser, Fräser, Forum
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 20,34*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 20,42*
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 21,12*
€ 4,80*
ab € 15,95*
€ 22,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.