| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784944670 Herst.-Nr.: DVE4317784944670 EAN/GTIN: 4317784944670 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz für Außen-6-kant-Schrauben - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte - Inhalt 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 13 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten forum, innensechskant-schraubendreher-satz, steckschlüssel-satz 7-teilig, 6-kant-Steckschlüssel, 6-kant-Steckschlüssel-Schraubendreher, FORUM, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher-Satz, Steckschl-Schr-Dr-Stz7-teilig5-13, Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz, Steckschlüssel-Schraubendrehersatz, Steckschlüssel-Schraubenzieher-Satz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,24* | € 37,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,45* | € 37,52* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 28,78* | € 39,14* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,89* | € 39,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,60* | € 46,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|