| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p966446 Herst.-Nr.: 4317784944670 EAN/GTIN: 4317784944670 |
| |
|
| | |
| FORUM 6-kant-Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Mehrkomponenten-Griff • Abrollschutz • Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte Weitere Informationen: | | Anzahl der sonstigen Schraubendreher: | 7 | Grundpreis: | Nein | Anzahl der Teile: | 7 | Hersteller: | Forum | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Außensechskant | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten forum, innensechskant-schraubendreher-satz, steckschlüssel-satz 7-teilig, Forum, Steckschl.-Schr.-Dr.-Stz.7tlg., 5-13mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,24* | € 37,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,45* | € 37,52* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,78* | € 39,14* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,89* | € 39,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,60* | € 46,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|