Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben MS 38/17 4.6 galZn M10 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschrauben MS 38/17 4.6 galZn M10 x 20
Hammerkopfschrauben MS 38/17 4.6 galZn M10 x 20
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163593980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163593980
EAN/GTIN:
     4332163593980
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m10
hammerkopfschraube ohne norm
Hammerkopfschrauben MS 38/17, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung - Geeignet für Profil 38/17, 36/36, 38/45 und 36/20 - Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Nennmaß M10 M12 M16 k 6,0 7,0 7,0 b 13,0 13,0 16,0 Kopfbreite 31,0 31,0 31,0 Hinweis: * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.- Abmessung M10 x 20 mm - Auszugsdrehmoment 15 Nm - Empfohlene Last* 6,4 kN
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 20 mm
Auszugsdrehmoment:
15 Nm
Empfohlene Last*:
6,4 kN
Weitere Suchbegriffe: 35/50, 36/20, 36/36, 38/17, AM889381020, ART88938, galZn, Hakenkopfschraube, Halfen, Halfenschraube, Halfenschrauben, Hammerkopf-Schrauben, Hammerkopfschr, Hammerkopfschrauben, Hammerköpfe, M10x20, Profil-Schrauben, Profilschrauben, ProfilSchrauben, Typ, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7781*
€ 0,9981*
6 Tage
85
1
€ 4,79*
ab € 0,6709*
€ 1,0209*
39 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,8899*
€ 1,1299*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,20*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,08*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.