Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber 77 500ml dauerhaft 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprühkleber 77 500ml dauerhaft 3M
Sprühkleber 77 500ml dauerhaft 3M
Sprühkleber 77 500ml dauerhaft 3M
Sprühkleber 77 500ml dauerhaft 3M
Sprühkleber 77 500ml dauerhaft 3M
Sprühkleber 77 500ml dauerhaft 3M
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5010027827646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5010027827646
EAN/GTIN:
     5010027827646
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Kunststoffkleber
PVC Kleber
3M™ Scotch-Weld™ Sprühkleber 77

• Für dauerhafte Klebungen • Vielseitig einsetzbar mit hoher Ergiebigkeit, auch auf Polystyrolschaum (Styropor®) • Gleichmäßiges, feines Sprühbild • Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit • Feiner, gleichmäßig verteilter, ein- oder beidseitiger Klebstoffauftrag, • Hohe Ergiebigkeit (etwa 10 m²) • Zum Kleben von Isolationsmaterial wie Polystyrol, Steinwolle und Glaswolle • Zur Befestigung von Glasfaserisolierung auf Rigipsplatten • Zum Kleben dünner Dekorfolien und Textilien • Allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten • Für verschiedene Arbeiten an Auslagen und Möbeln • Zum Rahmen von Bildern und Anbringen von Displays

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316344
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Sprühkleber, Sprühklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, sprühkleber 3m, glasfaserreiniger, Kleber, 3M™-Sprühkleber, 5010027827646, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 16,81*
€ 19,97*
1
€ 8,95*
ab € 15,05*
€ 20,02*
12
€ 4,80*
ab € 16,89*
€ 20,12*
Lager 7
61
12
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 20,20*
1
€ 5,50*
ab € 15,38*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 242,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.