Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech NP20/40/160 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochblech NP20/40/160 SST
Lochblech NP20/40/160 SST
Lochblech NP20/40/160 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953216306
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953216306
EAN/GTIN:
     5701953216306
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochbleche NP, T = 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 160 mm - A 40 mm - T 2,0 mm - Lager Strecke - SST-Nr. NP20/40/160
Weitere Informationen:
B:
160 mm
A:
40 mm
T:
2,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
NP20/40/160
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
150
Frei Haus
ab € 0,3814*
€ 0,472*
3 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 0,3772*
€ 0,478*
2 Tage
620
50
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,48*
1 Tag
200
50
€ 5,45*
ab € 0,38*
€ 0,49*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,5019*
€ 0,6119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6119*
€ 0,72816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5719*
€ 0,68056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5519*
€ 0,65676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5019*
€ 0,59726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 15,97*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 15,89*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.