Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ABR90 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder ABR90 SST
Winkelverbinder ABR90 SST
Winkelverbinder ABR90 SST
Winkelverbinder ABR90 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953359485
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953359485
EAN/GTIN:
     5701953359485
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Winkelverbinder ABR Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm/ Ø 11 mm / Ø 12 mm / Ø 13 mm Palettenmenge: Typ ABR70: 6500 Stück Typ ABR90: 5000 Stück Typ ABR100: 1500 Stück Typ ABR105: 2250 Stück Typ ABR170: 1900 Stück Typ ABR9015: 3200 Stück Typ ABR9020: 5000 Stück ETA-06/0106- B 90 mm - A 90 mm - T 2,5 mm - C 65 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ABR90
Weitere Informationen:
B:
90 mm
A:
90 mm
T:
2,5 mm
C:
65 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ABR90
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkel mit rippe 90x 90x 65x2, beton winkel, simpson betonwinkel, ABR, Lager-, Simpson, Streckenartikel, Strong, Tie, und, Winkelverbinder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4092*
€ 0,53*
7 Tage
4650
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5782*
€ 0,7382*
1 Tag
1300
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5929*
€ 0,7529*
4 Tage
4700
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,6032*
€ 0,7867*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,6615*
€ 0,8215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8215*
€ 0,97759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7715*
€ 0,91809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7315*
€ 0,87049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6615*
€ 0,78719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8909*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5551*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3229*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,8623*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5553*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,55*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,42*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.