Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ANPS204425 SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Winkelverbinder ANPS204425 SST
Winkelverbinder ANPS204425 SST
Winkelverbinder ANPS204425 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953362270
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953362270
EAN/GTIN:
     5701953362270
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
Winkelverbinder ANPS, aus Lochblechen 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 40 mm - A 40 mm - T 2,0 mm - C 25 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ANPS204425
Weitere Informationen:
B:
40 mm
A:
40 mm
T:
2,0 mm
C:
25 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ANPS204425
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochplattenwinkel 40x40x25, beton winkel, simpson betonwinkel, Holzbau-Lochblech, Holzbau-Lochplatte, Holzverbinder, Lochblech-Streifen, Lochblechen, Lochblechstreifen, Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4706*
€ 0,6206*
1 Tag
3321
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,85*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 70,97*
€ 93,11*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 78,79*
€ 99,00*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 92,90*
€ 114,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 95,68*
€ 113,8592
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 94,26*
€ 112,1694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,90*
€ 110,551
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.