Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ANPS204625 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder ANPS204625 SST
Winkelverbinder ANPS204625 SST
Winkelverbinder ANPS204625 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953362287
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953362287
EAN/GTIN:
     5701953362287
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder ANPS, aus Lochblechen 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 60 mm - A 40 mm - T 2,0 mm - C 25 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ANPS204625
Weitere Informationen:
B:
60 mm
A:
40 mm
T:
2,0 mm
C:
25 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ANPS204625
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Lochblechen, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,45*
€ 0,59*
8 Tage
400
200
Frei Haus
ab € 0,4579*
€ 0,5979*
5 Tage
400
200
Frei Haus
ab € 0,4776*
€ 0,6382*
2 Tage
400
200
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,66*
Lager 284
200
€ 4,80*
ab € 0,5234*
€ 0,6834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6834*
€ 0,81325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6234*
€ 0,74185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 136,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.