Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ABR170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Winkelverbinder ABR170
SST Winkelverbinder ABR170
SST Winkelverbinder ABR170
SST Winkelverbinder ABR170
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953572907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953572907
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Winkelverbinder ABR

Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Bolzen ABR70: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm ABR90: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR98: Ø 5 mm / Ø 13 mm ABRL98: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 40 x 13 mm ABR100: Ø 5 mm / Ø 12 mm ABR105: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR170: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR220: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR255: Ø 5 mm / Ø 14 mm ABR9015: Ø 5 mm / Ø 13 mm ABR9020: Ø 5 mm / Ø 11 mm / Ø 13 mm • ETA-06/0106

Weitere Informationen:
A:
170 mm
B:
40 mm
C:
95 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ABR170
T:
2,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308081
Typ:
ABR170
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953572907
Herstellerartikelnummer:
ABR170
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Palettenmenge:
1900 Stück
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Winkel, Befestigungstechnik, 170, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
175
25
€ 4,95*
ab € 1,1417*
€ 1,5717*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,62*
5 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 1,24*
€ 1,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,204*
€ 1,774*
100
€ 4,80*
ab € 1,48*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,674*
€ 1,99206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.