Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuganker Oberteil HDUL465G SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuganker Oberteil HDUL465G SST
Zuganker Oberteil HDUL465G SST
Zuganker Oberteil HDUL465G SST
Zuganker Oberteil HDUL465G SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953574109
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953574109
EAN/GTIN:
     5701953574109
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker
Zuganker HDU und HDB, 2-teilig Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 18 mm ETA-07/0285- Typ Oberteil - B - mm - A 465 mm - D 150 mm - C 55 mm - Lager Strecke - SST-Nr. HDUL465G
Weitere Informationen:
Typ:
Oberteil
B:
- mm
A:
465 mm
D:
150 mm
C:
55 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
HDUL465G
Weitere Suchbegriffe: zuganker simpson, beton flachstahlanker, Oberteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 6,2541*
€ 8,0941*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,252*
€ 8,772*
4 Tage
50
10
€ 4,30*
ab € 7,2564*
€ 9,3091*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,78*
100
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 978,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.