Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Zuganker Oberteil HDUL465G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Zuganker Oberteil HDUL465G
SST Zuganker Oberteil HDUL465G
SST Zuganker Oberteil HDUL465G
SST Zuganker Oberteil HDUL465G
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953574109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953574109
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker
Zuganker HDU und HDB, 2-teilig

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 18 mm • ETA-07/0285

Weitere Informationen:
Typ:
Oberteil | HDUL465G
A:
465 mm
B:
– mm
D:
150 mm
C:
55 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
HDUL465G
udf_EDE_Katalog:
30308212
Ausführung:
Oberteil
d:
150 mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953574109
Herstellerartikelnummer:
HDUL465G
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: zuganker simpson, beton flachstahlanker, Oberteil, Betonanker, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Beton-/Zuganker, Anker, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,038*
€ 10,268*
7 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,101*
€ 78,281*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 87,95*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 72,514*
€ 92,971*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,10*
€ 101,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,53*
€ 120,8207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,17*
€ 118,0123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,19*
€ 112,0861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,96*
€ 107,0524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,11*
€ 102,4709
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 82,10*
€ 97,699
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.