Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 10 x 400 mm S 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 10 x 400 mm S 8 mm
Schalungsbohrer WS 10 x 400 mm S 8 mm
Schalungsbohrer WS 10 x 400 mm S 8 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002696003199
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696003199
EAN/GTIN:
     9002696003199
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 10mm
schalungsbohrer
Schalungsbohrer WS - Werkzeugstahl - Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen - Kein Lösen des Bohrers vom Schaft - Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust - Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen- Gesamtlänge 400 mm - Ø 10 mm - Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
400 mm
Ø:
10 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,44*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 8,89*
8 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 8,91*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,70*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.