| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE9002740107392 Herst.-Nr.: 211006501 EAN/GTIN: 9002740107392 |
| |
|
| | |
| Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ FORTE, HSS Co5, blank - DIN 1869 - HSS Co5 - Profilgeschliffen - Typ FORTE - Spiralwinkel 38° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke erheblich stärker als normal - Ohne Kernanstieg - Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe.- Ø h8 6,50 mm - Gesamtlänge 275 mm - Spirallänge 190 mm - Stahl <850 N 10 - Stahl <1000 N 23 - Gusseisen 23 - Kupfer, Messing, Bronze 46 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Reihe 2 Weitere Informationen: | | Ø h8: | 6,50 mm | Gesamtlänge: | 275 mm | Spirallänge: | 190 mm | Stahl <850 N: | 10 | Stahl <1000 N: | 23 | Gusseisen: | 23 | Kupfer, Messing, Bronze: | 46 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Reihe: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 6,5mm, din 1869, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN1869, HSSE-Bohrer, Maykestag, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer, Überlanger |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,75* | € 17,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,50* | € 17,32* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,52* | € 20,04* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,48* | € 20,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,31* | € 25,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|