Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

maykestag Spiralbohrer D1869 HSSE 6,5 x 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
maykestag Spiralbohrer D1869 HSSE 6,5 x 275 mm
maykestag Spiralbohrer D1869 HSSE 6,5 x 275 mm
maykestag Spiralbohrer D1869 HSSE 6,5 x 275 mm
maykestag Spiralbohrer D1869 HSSE 6,5 x 275 mm
maykestag Spiralbohrer D1869 HSSE 6,5 x 275 mm
maykestag Spiralbohrer D1869 HSSE 6,5 x 275 mm
maykestag Spiralbohrer D1869 HSSE 6,5 x 275 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1014086
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     9002740107392
EAN/GTIN:
     9002740107392
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer, überlang, Fasen nit.

• HSS-Co5
• Profilgeschliffen
• DIN 1869
• Typ FORTE
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 38-40°
• Seitenspanwinkel größer als normal
• Ohne Kernanstieg
• Kerndicke erheblich stärker als normal
• Kreuzanschliff
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Maykestag
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
275
Arbeitslänge:
190
Durchmesser:
6,5
Norm:
1869
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-E
Typ:
N
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 6,5mm, din 1869, maykestag, Spiralbohrer, D1869, HSSE, 6,5, x
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 17,29*
8 Tage
30
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 17,32*
€ 4,80*
ab € 14,52*
€ 20,04*
€ 4,80*
ab € 14,48*
€ 20,04*
14 Tage
30
€ 6,99*
ab € 19,31*
€ 25,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.