Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine 1250 mm
Fliesenschneidmaschine 1250 mm
Fliesenschneidmaschine 1250 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002793873626
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     DVE9002793873626
EAN/GTIN:
     9002793873626
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
Fliesenschneidmaschine Profifix - Mehrschichtverleimtes Holz, lackiert - Extrabreites Brett - Eingefräster Tragegriff - Robuste Metallführungsschiene, höhenverstellbar - Führungsschine mit rutschfestem Gummibelag auf der Unterseite - Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene - Schneidrad versenkbar - Verstellbarer, extralanger Anschlag - Diagonalanschlagwinkel verstellbar auf 45°- und 90° - 4 rutschfeste Gummifüße Lieferung: Mit TiN-beschichtem HM-Schneidrad 20 x 3 mm, Bohrungs-Ø 5 mm.- Schnittlänge 1250 mm
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, stubai fliesenschneidmaschinen, fliesenschneider, Fliesenschneidmaschinen, Schneidmaschine, Schneidmaschinen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 365,10*
€ 412,45*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 351,99*
€ 412,46*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 364,85*
€ 414,55*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 369,40*
€ 417,86*
Lager 284
Frei Haus
ab € 427,17*
€ 477,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,61*
€ 552,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,43*
€ 518,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,17*
€ 508,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.