| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101815 Herst.-Nr.: 20460016 EAN/GTIN: 4013960166293 |
| |
|
| | |
| Verbindungsbogen für verzinktes Stahlpanzerrohr Staro Gewinde-ES-V.- aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461 (feuerverzinkt) - sehr schwere Druckfestigkeit - extreme Temperaturturbeständigkeit - Beständig gegen Öle, Farben, Wasser, schwache Laugen und Lösungsmittel - Ø mm - Zoll 16 mm Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Stapa-Gewindebogen, Zinkrohr, stapa gewindebogen, Installationsrohrbogen, Muffe, Rohrbogen, SB-E-V, Stahlrohr-Gewindebogen, Stahlrohrbogen, Stahlrohrgewindebogen, Stapa-Steckbogen, Steckbogen, Verbindungsmuffe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 15 | | € 4,80* | ab € 6,25* | € 8,06* | | | | | | 11 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 8,03862* | € 10,34862* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,72* | € 10,78* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,76* | € 12,22* | | | | | 18 Tage | | | 15 | | € 6,50* | ab € 9,5717* | € 12,2317* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 120,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|