Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzellen
>
Hörgerätebatterie
>
Artikel
Zink-Luft-Knopfzelle, 1,4 V - 105 mAh, V10, PR70
Menge:
Blister
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 284
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-102414
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
4610945416
EAN/GTIN:
5000252003212
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
- Spannung 1,4 V - 105 mAh - Bezeichnung V10, PR70
Weitere Informationen:
Spannung:
1,4 V - 105 mAh
Bezeichnung:
V10, PR70
... >
Stromversorgungen/Batterien/Akkus
>
Knopfzellen
>
Zink-Luft
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfzelle 1,4v
,
knopfbatterie
,
knopfzelle rayovac
,
Batterie
,
Hörgeräte-Batterie
,
Zink-Luft-Knopfzelle
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
pro Blister
€ 9,80*
ab € 1,37*
€ 2,10*
Lager 5497
8 Tage
nicht lagernd
pro Blister
€ 4,98*
ab € 1,38*
€ 2,11*
Lager 296
1 Tag
566
pro Blister
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,51*
Lager 6808
1 Tag
54
pro Blister
€ 4,99*
ab € 1,90*
€ 2,86*
Lager 5382
13 Tage
11
pro Blister
€ 5,80*
ab € 4,67*
€ 6,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Blister
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,10*
€ 2,50
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,96*
€ 2,33
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 1,95*
€ 2,32
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,79*
€ 2,13
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,66*
€ 1,98
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,37*
€ 1,63
pro Blister
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 0,22834* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta -4906/TR
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta -4912/1
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Ähnlich
Varta 9V Einwegbatterie Alkali
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V Einwegbatterie D Alkali
Varta
04920 121 111
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta Alkaline, 1.5 V, AAA Einwegbatterie Alkali
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta High Energy
Varta
04914 121 111
ab € 0,582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen