Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -4906/TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -4906/TR
Varta -4906/TR
Artikel-Nr.:
     2LRDH-118401
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906 121 354
EAN/GTIN:
     4008496573400
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie z.B. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedenes Computerzubehör.

VPE: 40 Stück, verpackt zu 10x je 4 Batterien in Folie,
Preis pro 4 Stk. VARTA Type: 04906
Int. Baugröße nach IEC: LR6
Baugröße: AA, Mignon
Größe: 50,5 mm
Gewicht: 23,5 g
Elektrochemisches System: Primär Alkali Mangan (ZN/MNO2)
Spannung: 1.5 V
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23.8 g
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
36936
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2975*
€ 0,4175*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,33*
€ 0,46*
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3375*
€ 0,4775*
2 Tage
9052
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,49*
3 Tage
692
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,3575*
€ 0,4975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,13*
Ähnlich
Varta
04103 301 124
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.