| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103044 Herst.-Nr.: 30 S-330KD EAN/GTIN: 4003008047004 |
| |
|
| | |
| Der meistgekaufte, millionenfach bewährte Universallötkolben Ersa 30 S ist weltweit für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt. Er ist vielseitig einsetzbar für Lötaufgaben in den Bereichen Handwerk, Service und Hobby. - Ausführung 30 W - Eingangsspannung 230 V - Aufheizzeit 120 Sek. - EGB/ESD-Version Nein - 1 Stück Lötkolben Ersa 30 S - 1 Stück Gummiauflegescheibe (3N194) - 1 Stück ERSADUR-Dauerlötspitze (0032KD) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 30 W | Eingangsspannung: | 230 V | Aufheizzeit: | 120 Sek. | EGB/ESD-Version: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, lötkolben ersa, lötkolben, Ersa 30S, Ersatz-Lötkolben, Handlötkolben, Löter, Netzlötkolben, Netzspannungslötkolben, Universal-Lötkolben, Universallötkolben |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,14* | € 28,58* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,90* | € 30,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,94* | € 30,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,87* | € 30,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,27* | € 30,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|