Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher SoftFinish 367, 2,5 mm, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher SoftFinish 367, 2,5 mm, 100 mm
Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher SoftFinish 367, 2,5 mm, 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103257
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26305
EAN/GTIN:
     4010995263058
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
- Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt - ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz - für alle Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind - Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° - einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle - mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten - von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen - Wiha slim Klingen gewährleisten uneingeschränkte und voll-isolierte Zugänglichkeit zu tief liegenden Schrauben - Schlüsselweite 2,5 mm - Klingenlänge 100 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, din 916, DIN 913, Gewindestift DIN 913, Kugelkopf-Schraubendreher, Kugelkopfdreher, Kugelkopfschraubendreher, Kugelkopfschraubenzieher, Madenschraube DIN 913, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Kugelkopf, SoftFinish
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,71*
€ 3,56*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 3,91*
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,93*
1 Tag
270
1
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,04*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,13*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.