Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p499494 Herst.-Nr.: 26305 EAN/GTIN: 4010995263058 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°. Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Für alle Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Weitere Informationen: | | Griffmaterial: | Wiha SoftFinish | VDE-geprüft: | Nein | Ausführung Griff: | Wiha SoftFinish | Hersteller: | Wiha | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Ja | Gesamtlänge: | 204 | Länge Schraubendreher: | 204 mm | Sichtbare Klingenlänge: | 100 mm | Griffdurchmesser: | 23 mm | Abmessungen: | SW 2,5mm x 100mm | Gewicht: | 31 g | Serie: | 367 | Verpackungsgröße: | 215 x 73 x 49 mm | Herkunftsland: | DE | Gesamtgewicht: | 0,0338 | Innensechskant: | 2,5 mm | Griff: | Mehrkomponentengriff | Schaftlänge: | 100 | Abtriebsgröße: | 2,5 | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, din 916, Wiha, Schraubendreher, SoftFinish, Sechskant-Kugelkopf, mit, Sechskantklinge |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,72* | € 3,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,98* | € 3,93* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,75* | € 3,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,06* | € 4,02* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,13* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|