Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel, IP 54, H07RN-F3X1,5, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel, IP 54, H07RN-F3X1,5, 50 m
Spezialgummi-Kabeltrommel, IP 54, H07RN-F3X1,5, 50 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-103542
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     270 42 425 000
EAN/GTIN:
     4013046270692
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 50m
- Werkstoff des Gehäuses: Spezial-Gummi - mit Tragerahmen - 4 Maschinensteckdosen - mit thermischem Schutz - Kabellänge 50 m - Leistung Kabel aufgew. 1.250 W - Leistung Kabel abgew. 3.600 W - Nennspannung 230 V - Nennstrom 16 A - Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Leistung Kabel aufgew.:
1.250 W
Leistung Kabel abgew.:
3.600 W
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, GT 310.MD4.40KS315, GT 310.MD4.50KS315, Gummi-Kabeltrommel, Handkabeltrommel, SCHUKO® -Kabeltrommel, Spezialgummi-Kabeltrommel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,37*
€ 205,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,73*
€ 206,45*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 179,34*
€ 211,65*
Frei Haus
ab € 178,03*
€ 211,76*
€ 5,95*
ab € 191,53*
€ 226,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.