| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56217604 Herst.-Nr.: 27042425000 EAN/GTIN: 4013046270692 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel 50m H07RN-F 3x1,5qmm GT 310.MD4.50KS315 Gummi-Kabeltrommel mit 4 Maschinensteckdosen 2P + E, mit Hammerzeichen, Aderquerschnitt 1,5 mm2, Ader-Zahl: 3, 4 Schutzkontaktsteckdosen (Typ F), 50 m Leitung, mit Tragrahmen, Arretierung, thermischer Schutz Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Art des Netzanschlusses: | SCHUKO | Kabellänge: | 50 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,37* | € 205,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,73* | € 206,45* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 179,34* | € 211,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,03* | € 211,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 191,53* | € 226,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|