Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 50m H07RN-F 3x1,5qmm GT 310.MD4.50KS315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 50m H07RN-F 3x1,5qmm GT 310.MD4.50KS315
Kabeltrommel 50m H07RN-F 3x1,5qmm GT 310.MD4.50KS315
Artikel-Nr.:
     3517A-56217604
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27042425000
EAN/GTIN:
     4013046270692
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 50m

Kabeltrommel 50m H07RN-F 3x1,5qmm GT 310.MD4.50KS315

Gummi-Kabeltrommel mit 4 Maschinensteckdosen 2P + E, mit Hammerzeichen, Aderquerschnitt 1,5 mm2, Ader-Zahl: 3, 4 Schutzkontaktsteckdosen (Typ F), 50 m Leitung, mit Tragrahmen, Arretierung, thermischer Schutz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Art des Netzanschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller, Kabelaufroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,59*
€ 205,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,33*
€ 207,72*
€ 4,80*
ab € 178,05*
€ 213,09*
Frei Haus
ab € 177,96*
€ 213,20*
€ 5,95*
ab € 190,59*
€ 227,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.