Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Kombimutter, M6 x 15 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachrundschraube mit Kombimutter, M6 x 15 mm, feuerverzinkt
Flachrundschraube mit Kombimutter, M6 x 15 mm, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     284WZ-103846
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406157
EAN/GTIN:
     4012196199877
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Flachrundschraube Kabelbahn
- Größe M6 x 15 mm - Ausführung feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
M6 x 15 mm
Ausführung:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnschraube, ankerbolzen m6 x 70 verzinkt, flachrundschraube kabelbahn, obo kabelbahnschrauben, 12510/K12, 12510/M6x12, 12510/M6x15, 12510/M6x20, Flachkopfschraube, Flachrundkopfschraube, Flachrundschraube, Gewindeschraube, Kabelleiter, Schlossschraube, Steckbolzen, Steigeleiter, Steigetrasse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,2114*
€ 0,2914*
3 Tage
2000
100
€ 4,95*
ab € 0,2143*
€ 0,2943*
100
€ 5,46*
ab € 0,2164*
€ 0,2964*
8 Tage
1800
100
€ 6,95*
ab € 0,2264*
€ 0,3064*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,2113*
€ 0,3513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.