Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Isolierrohr
>
Artikel
Kunststoffwellrohr FBY-EL-F Highspeed, 20,0 x 14,9 mm, schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-105867
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
26210020
EAN/GTIN:
4013960179064
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
- leichtes Kunststoff-Wellrohr aus Polyolefin - mit hochgleitfähiger Innenschicht bei Type 20 und 25 - nicht flammenausbreitend - AØ x IØ 20,0 x 14,9 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
AØ x IØ:
20,0 x 14,9 mm
Farbe:
schwarz
... >
Elektro-Installationsrohre
>
Ringe
>
leicht
Weitere Suchbegriffe:
Leerrohr
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kunststoff-Rohr
,
Kunststoffrohr
,
Wellenrohr
,
Wellrohr
,
kabelschutzrohr pvc fränkische
,
fränkische wellenrohr
,
wellenrohr m20
,
Cupa-Rohr
,
FBY-EL-F
,
Installationskanal
,
Installationsrohr
,
Isolierstoffrohr
,
Kabelkanal
,
Kunststoff-Isolierrohr
,
Kunststoff-Panzerrohr
,
Kunststoffwellrohr
,
Kupa-Rohr
,
Leitungsführungskanal
,
PVC-Rohr
,
Steckrohr
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6808
2 Tage
17
pro Packung
€ 4,99*
ab € 32,79*
€ 42,43*
Lager 284
pro Packung
€ 4,80*
ab € 34,35*
€ 44,22*
Lager 6721
2 Tage
316
pro Packung
€ 45,00*
ab € 34,36*
€ 44,26*
Lager 1886
3 Tage
238
pro Packung
€ 6,40*
ab € 36,066*
€ 46,346*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 37,34*
€ 47,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,36*
€ 49,2184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3435* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke 22370020 Klemmschelle 1 St.
Fränkische Rohrwerke
22370020
ab € 0,0943*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke 25930020 Muffe 1 St.
Fränkische Rohrwerke
25930020
ab € 0,3517*
Zubehör
Kunststoff-Steckmuffe für alle Wellrohre SMSKu-EZF 20
Fränkische Rohrwerke
25950020
ab € 0,6796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen