Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr M20 biegsam f.leichte Druckb.schwarz FBY-EL-F20SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2125027
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26210020
EAN/GTIN:
     4013960179064
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 20 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 14,9 mm, RAL-Nummer: 9005, Werkstoff: Polyethylen (PE), Betriebstemperatur: -15...90 °C, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet zur Installation auf Holz: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, Mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: true, Mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: leicht (Klasse 2, 320 N) Außen-Ø (mm): 20 VPE: 100 m Innen-Ø (mm): 14,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FBY-EL-F20SW
Ident Code:
26210020
Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellenrohr m20, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
22
pro Packung
€ 4,99*
ab € 32,82*
€ 42,28*
pro Packung
€ 4,80*
ab € 34,12*
€ 44,12*
1 Tag
219
pro Packung
€ 45,00*
ab € 34,31*
€ 44,16*
2 Tage
226
pro Packung
€ 6,40*
ab € 35,826*
€ 46,256*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 37,43*
€ 47,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3282* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370020
ab € 0,0946*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25930020
ab € 0,3517*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25950020
ab € 0,68287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.