Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke, 25,0 x 17,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffwellrohr FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke, 25,0 x 17,4 mm
Kunststoffwellrohr FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke, 25,0 x 17,4 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105884
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25510025
EAN/GTIN:
     4013960180947
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
- mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff - mit hochgleitfähiger Innenschicht - Kunststoffmantel - nicht flammenausbreitend - halogenfrei - äußerst geringe Rauchentwicklung im Brandfall - AØ x IØ 25,0 x 17,4 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
AØ x IØ:
25,0 x 17,4 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, fränkische kunststoffrohr schwarz, fränkische wellenrohr, wellrohr, biegsam, Cupa-Rohr, FFKuS-EM-F-LS0H 16, FFKuS-EM-F-LS0H 20, FFKuS-EM-F-LS0H 25, FFKuS-EM-F-LS0H 32, FFKuS-EM-F-LS0H 50, halogenfrei, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoff-Wellrohr, Kunststoffwellrohr, Kupa-Rohr, Leerrohr, PVC-Rohr, Steckrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
50
Frei Haus
ab € 5,9974*
€ 7,4674*
50
Frei Haus
ab € 6,2514*
€ 7,7714*
50
Frei Haus
ab € 6,3126*
€ 7,8426*
2 Tage
500
50
€ 5,90*
ab € 6,3326*
€ 7,8726*
3 Tage
350
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,4674*
€ 8,88621
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,9974*
€ 7,13691
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 373,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
23170025
ab € 0,5363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.