Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr mittel 25,0x17,4 biegsam FFKuS-EM-F-LS0H 25sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffwellrohr FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke, 25,0 x 17,4 mm
Kunststoffwellrohr FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke, 25,0 x 17,4 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95055179
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25510025
EAN/GTIN:
     4013960180947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kunststoff-Wellrohr mittel 25,0x17,4 biegsam FFKuS-EM-F-LS0H 25sw

FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr besonders bei der Installation im Beton. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,9974*
€ 7,4674*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,2514*
€ 7,7714*
50
Frei Haus
ab € 6,3126*
€ 7,8426*
2 Tage
500
50
€ 5,90*
ab € 6,3326*
€ 7,8726*
3 Tage
350
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,7714*
€ 9,24797
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,2514*
€ 7,43917
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 388,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
23170025
ab € 0,5363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.