Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Panzerrohr
>
Kunststoffpanzerrohr
>
Artikel
Kunststoffwellrohr FFKuS-EM-F Highspeed, AØ x IØ 20,0 x 14,2 mm, grau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-105889
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
25310020
EAN/GTIN:
4013960180862
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
- mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC - mit hochgleitfähiger Innenschicht - Kunststoffmantel - nicht flammenausbreitend - AØ x IØ 20,0 x 14,2 mm - Farbe grau
Weitere Informationen:
AØ x IØ:
20,0 x 14,2 mm
Farbe:
grau
... >
Elektro-Installationsrohre
>
Ringe
>
mittel
Weitere Suchbegriffe:
Leerrohr
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kunststoff Panzerrohr
,
Kunststoffpanzerrohr
,
Kunststoff-Rohr
,
Kunststoffrohr
,
PVC-Rohr
,
PVC-U Rohr
,
Panzerrohr
,
Wellenrohr
,
Wellrohr
,
kabelschutzrohr pvc fränkische
,
fränkische wellenrohr
,
wellrohr
,
biegsam
,
Cupa-Rohr
,
FFKUS-EM-F
,
Installationskanal
,
Installationsrohr
,
Isolierstoffrohr
,
Kabelkanal
,
Kunststoff-Isolierrohr
,
Kunststoff-Panzerrohr
,
Kunststoff-Wellrohr
,
Kunststoffwellrohr
,
Kupa-Rohr
,
Leitungsführungskanal
,
Steckrohr
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6808
1 Tag
14
pro Packung
€ 4,99*
ab € 29,60*
€ 38,52*
Lager 4981
4 Tage
46
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,63*
€ 53,45*
Lager 284
pro Packung
€ 4,80*
ab € 41,53*
€ 53,50*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 41,75*
€ 53,79*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 55,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,50*
€ 63,665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,35*
€ 63,4865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,90*
€ 59,381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8306* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke 25975020 Montagezubehör Grau 1 St.
Fränkische Rohrwerke
25975020
ab € 0,428*
Zubehör
Kunststoff-Steckmuffe blau SMSKu-UE 20-25
Fränkische Rohrwerke
25957025
ab € 1,02425*
Zubehör
Kunststoffverschraubung schwarz E-Lock 20
Fränkische Rohrwerke
25958020
ab € 98,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen