| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105945 Herst.-Nr.: 22260032 EAN/GTIN: 4013960179972 |
| |
|
| | |
| - aus PVC-U - mit einseitig angeformter Muffe - mittlere Druckfestigkeit - nicht flammenausbreitend - Ø mm - Zoll 32 mm - Farbe grau Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 32 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckbogen, Steckmuffe, steckbogen fränkische, pvc muffe, steckmuffe pe, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen, Kunststoff-Steckbogen, Kunststoffbogen, Kunststoffsteckbogen, Rohrbogen, SBSKU-EM |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 4,01* | € 4,80* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,24* | € 6,14* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,175* | € 7,155* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,03* | € 7,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,05033* | € 7,27033* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|