| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2127003 Herst.-Nr.: 22260032 EAN/GTIN: 4013960179972 |
| |
|
| | |
| SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F und isofix-EL-F. Der Vorteil liegt in der mittleren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 33411 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 32 mm, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 90 °, Mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Radius: 155 mm VPE: 50 Stck. Größe: 32 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SBSKU-EM32 | Ident Code: | 22260032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 3,98* | € 4,78* | | | | | 41 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 5,02596* | € 5,89596* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,21* | € 6,08* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,05* | € 7,20* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,185* | € 7,235* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|