Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizdübel mit Bund SX, 6 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spreizdübel mit Bund SX, 6 x 50 mm
Spreizdübel mit Bund SX, 6 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-106148
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024827
EAN/GTIN:
     4006209248270
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
- optimale Krafteinleitung durch Vierfach-Spreizung - hohe Haltwerte in Voll- und Lochbaustoffen - einfache Montage: Dübelrand verhindert Tieferrutschen ins Bohrloch - kein Spreizdruck am Dübelhals, dadurch kein Beschädigen von Fliesen oder Putz - Größe 6 x 50 mm - Bohrer-Ø 6 mm - Bohrlochtiefe min. 60 mm
Weitere Informationen:
Größe:
6 x 50 mm
Bohrer-Ø:
6 mm
Bohrlochtiefe min.:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Dübel, Schuppendübel, Standard-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Steckdübel, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0594*
€ 0,0851*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0586*
€ 0,091*
5 Tage
121
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0686*
€ 0,0985*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,071*
€ 0,1018*
Lager 284
100
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,0725*
€ 0,1035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
24829
ab € 0,1791*
Ähnlich
fischer
24828
ab € 0,0917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.