Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzange, gebogen, VDE isoliert, DIN ISO 5745, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonzange, gebogen, VDE isoliert, DIN ISO 5745, 200 mm
Telefonzange, gebogen, VDE isoliert, DIN ISO 5745, 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-106754
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100238
EAN/GTIN:
     4021103002384
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
- eingelegtes Gelenk - induktiv gehärtete Präzisionsschneide (ca. 60 HRC) - lange, flach-runde Backen, 45° gewinkelt - Greifflächen und Brennerloch gezahnt - mit Schneiden für harten und weichen Draht - ergonomische Zwei-Komponenten-Griffhüllen - VDE-zertifizierter Isolationsschutz bis 1000 Volt AC gemäß DIN EN 60900:2004 - Länge 200 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 24,08*
€ 32,40*
€ 5,95*
ab € 24,33*
€ 33,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 26,28*
€ 35,36*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 26,41*
€ 35,62*
€ 5,00*
ab € 26,61*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
100236
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.