Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40254721 Herst.-Nr.: 1309A1-I EAN/GTIN: 4250184106623 |
| |
|
| | |
| E-DAT modul Kupplung 8(8) 90 Grad Cat. 6 Vollgeschirmte 90 Grad-Kupplung mit Metallgehaeuse aus Zinkdruckguss, Oberflaechen vernickelt, grossflaechiger Schirmanschluss mit federnder Erdkontaktierung, 2 Steckgesichter nach EN 60603-7, zum Einbau in E-DAT modul Applikationen sowie in Keystone Applikationen zum Anschluss von 2 Patchkabeln. Einhaltung der Permanent-Link Klasse E / 250 MHz auf allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und EN50173-1:2007, Einhaltung der EN 55022 Klasse B (Abstrahlung) und EN 50082-1 (Stoerfestigkeit) fuer 10BaseT, Token-Ring FDDI(TP-DDI), 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet geeignet fuer Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT. Metallteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweis des Herstellers ist beizufuegen. Buchse: RJ45, vollgeschirmt Anzahl der Buchsen: 2 Anschluss: 8-polig Anschlusstechnik: RJ45 Beschaltung: Norm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse/Buchse | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, 1309A1-I, 1309A1I, Modulare Kupplung, BTR Netcom, Einbaubuchse, Inline-coupler, Jack, Kabelbuchse, Kabelkupplung, RJ45 Kupplung, RJ45-RJ45, Steckverbindung, Verbinder, Verbindung, Verbindungsstecker, Winkelbuchse, Winkelbuchsenstecker, Winkelsteckbuchse, Winkelstecker, Winkelverbindungsstück, datenkabelverbinder, 4504759 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 7,04* | € 8,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,32* | € 9,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,66* | € 10,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,71* | € 10,36* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,92* | € 10,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|