Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat proM Compact S 201-C, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat proM Compact S 201-C, 16 A
Sicherungsautomat proM Compact S 201-C, 16 A
Artikel-Nr.:
     284WZ-107917
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0164
EAN/GTIN:
     4016779606882
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
- Schutz gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530 - Erfüllung der Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 - Patentierte Anschlussklemme für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels Druckplatte - Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene, für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten - Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können über die Anschlussklemme mit Isolierung direkt an das Gerät angeschlossen werden - Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen - Bemessungsstrom 16 A - Anzahl Pole 1 - Auslösecharakteristik C - Bemessungsspannung 230 V/AC - Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz - Bemessungsschaltvermögen 6 kA - Energiebegrenzungsklasse 3 - Überspannungskategorie III - Verschmutzungsgrad 3 - Schutzart IP 20 - Abmessung B x H x T 17,5 x 88 x 69 mm - Betriebstemperatur -25 bis +55 °C
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsspannung:
230 V/AC
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen:
6 kA
Energiebegrenzungsklasse:
3
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart:
IP 20
Abmessung B x H x T:
17,5 x 88 x 69 mm
Betriebstemperatur:
-25 bis +55 °C
Weitere Suchbegriffe: abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 pol, schutzschalter 16a, schutzschalter abb, Automat, E057006, EB-Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, Leistungsschutzschalter, LS-Schalter, MCB, Verteilereinbaugerät, Überstromschalter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,29*
€ 5,65*
2 Tage
22
€ 8,90*
ab € 4,24*
€ 5,66*
2 Tage
129
€ 4,98*
ab € 4,38*
€ 5,79*
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,93*
5 Tage
113
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,29*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,07*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,09*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,19*
Zubehör
ABB
2CDS251001R1165
ab € 1,86*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 4,95*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0324
ab € 6,26*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0064
ab € 4,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.