| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-108284 Herst.-Nr.: 108284 EAN/GTIN: 8714892651104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfache Ausführung in Halbschalenform. - für alle Düsenkartuschen 310/320 ml - mit Zahnstangenverstellung - aus Stahlblech - Länge 225 mm - Farbe blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 225 mm | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpresse dönges, hand kartuschenpistole, hand-pistole 320 ml, Kartuschen-Presse, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Presspistole, Preßpistole |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |