Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel, Edelstahl, SW 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel, Edelstahl, SW 22 mm
Maulschlagschlüssel, Edelstahl, SW 22 mm
Maulschlagschlüssel, Edelstahl, SW 22 mm
Maulschlagschlüssel, Edelstahl, SW 22 mm
Maulschlagschlüssel, Edelstahl, SW 22 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-109812
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0030022E
EAN/GTIN:
     4050075778096
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 22mm
schlag maulschlüssel
- Material: austenitischer, säurebeständiger 18/10 CrNi-Stahl - schwach magnetisch (Magnetisierbarkeit nimmt mit steigender Kaltverfestigung zu) - gut einsetzbar bei kryogenischen Anwendungen (tiefe Temperaturen) - extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit - autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über100 °C zur Keimabtötung) - extrem lange Lebensdauer - SW 22 mm
Weitere Informationen:
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Maulschlagschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.