Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Zug-Ringschlüssel 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 Zug-Ringschlüssel 46 mm
5 Zug-Ringschlüssel 46 mm
5 Zug-Ringschlüssel 46 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-111392
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42020046
EAN/GTIN:
     4018754023509
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
zugringschlüssel
Zug-Ringschlüssel ohne Handgriff, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.- Breite 69 mm - Packnorm 1 (Stück) - Schlüsselweite 46 mm - a 23 mm - L1 280 mm - L2 910 mm - h 40 mm - Griff 3
Weitere Informationen:
Breite:
69 mm
Packnorm:
1 (Stück)
Schlüsselweite:
46 mm
a:
23 mm
L1:
280 mm
L2:
910 mm
h:
40 mm
Griff:
3
Weitere Suchbegriffe: 5, Ringschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,03*
€ 61,63*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 61,65*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 46,35*
€ 61,74*
2 Tage
41
€ 5,45*
ab € 46,74*
€ 61,86*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,81*
€ 63,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.