| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W682792 Herst.-Nr.: 42020046 EAN/GTIN: 4018754023509 |
| |
|
| | |
| · ohne Handgriff · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Features: ohne Handgriff Chrome-Alloy-Steel, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 5 46 ZUG-RINGSCHLUESSEL, Zug-Ringschlüssel Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Stahllegierung | Material-Eigenschaft: | verchromt | Schlüsselweite (Metrisch): | 46 mm | Produkt-Art: | Zug-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlwille, 5 46 ZUG-RINGSCHLUESSEL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,94* | € 61,33* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,68* | € 61,34* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,66* | € 61,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,84* | € 61,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,14* | € 63,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|