Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
55IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4 38 mm
55IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4 38 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-112778
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     25010038
EAN/GTIN:
     4018754015795
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4" Innenvierkant-Antrieb, DIN 3129/ISO 1711-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.- Länge 58 mm - Packnorm 2 (Stück) - Schlüsselweite 38 mm - t 33 mm - d1 58 mm - d2 44 mm
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Packnorm:
2 (Stück)
Schlüsselweite:
38 mm
t:
33 mm
d1:
58 mm
d2:
44 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 39,63*
1
€ 4,00*
ab € 29,45*
€ 39,85*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 39,87*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 30,29*
€ 39,92*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,21*
€ 40,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,88*
Zubehör
Stahlwille
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.