Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

56IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
56IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4 32 mm
56IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4 32 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-112788
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     25020032
EAN/GTIN:
     4018754015863
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4" Innenvierkant-Antrieb, ISO 1711-2, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.- Länge 100 mm - Packnorm 2 (Stück) - Schlüsselweite 32 mm - t 72 mm - d1 49,9 mm - d2 44 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Packnorm:
2 (Stück)
Schlüsselweite:
32 mm
t:
72 mm
d1:
49,9 mm
d2:
44 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 34,90*
€ 45,13*
1 Tag
16
2
€ 5,45*
ab € 34,93*
€ 46,54*
1
€ 4,00*
ab € 33,71*
€ 46,89*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 34,78*
€ 46,90*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 34,91*
€ 46,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,88*
Zubehör
Stahlwille
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.