Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2509 IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2509 IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4 27 mm
2509 IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4 27 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-112793
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     25090027
EAN/GTIN:
     4018754015900
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4" Innenvierkant-Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, mit reduziertem Durchmesser, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.- Länge 100 mm - Packnorm 2 (Stück) - Schlüsselweite 27 mm - t 72,5 mm - d1 40,5 mm - d2 44 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Packnorm:
2 (Stück)
Schlüsselweite:
27 mm
t:
72,5 mm
d1:
40,5 mm
d2:
44 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
2
Frei Haus
ab € 37,68*
€ 47,61*
1 Tag
19
2
€ 5,45*
ab € 37,27*
€ 49,22*
1
€ 4,00*
ab € 36,25*
€ 50,20*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 37,46*
€ 50,21*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 37,23*
€ 50,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,88*
Zubehör
Stahlwille
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.