| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-113884 Herst.-Nr.: 65016180 EAN/GTIN: 4018754036219 |
| |
|
| | |
| Kombinationszangen DIN ISO 5746, Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht, Schneiden induktiv gehärtet ca. 62 HRC, für harte Dauerbeanspruchung. Tête , Branches- Schneidwerte für harten Draht: 2,0 mm - Schneidwerte für Pianodraht: 1,8 mm - Schneidwerte für Kabel: 16 mm² - Kopf poliert - Ausführung geraute Oberfläche - Länge 180 mm - Schneidwert harter Draht 2 mm - Schneidwert Pianodraht 1,8 mm - Schneidwert Kabel 16 mm2 Weitere Informationen: | | Kopf: | poliert | Ausführung: | geraute Oberfläche | Länge: | 180 mm | Schneidwert harter Draht: | 2 mm | Schneidwert Pianodraht: | 1,8 mm | Schneidwert Kabel: | 16 mm2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,58* | € 20,73* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 14,69* | € 20,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,98* | € 21,20* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,02* | € 22,67* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,12* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|