| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-113939 Herst.-Nr.: 65454002 EAN/GTIN: 4018754037766 |
| |
|
| | |
| Sicherungsringzangen für Außenringe DIN 5254 A, gerade, schwere Form, im Gesenk geschmiedet, Präzisionsspitzen, mit Rückholfeder (verschleißsichere Druckfeder). 210 mm, Kopf , Griffe- Kopf mattverchromt - Größe A 2 - Länge 180 mm - Spitzen-Durchmesser 1,8 mm - für Sicherungen 19-60 mm Weitere Informationen: | | Kopf: | mattverchromt | Größe: | A 2 | Länge: | 180 mm | Spitzen-Durchmesser: | 1,8 mm | für Sicherungen: | 19-60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange a1, sprengringzange, seegeringzange außen, 6545, Innensicherungsring Zange, Segeringzangen, Sicherungszange Innenring |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,01* | € 19,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,64* | € 33,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|